品番 : EA574-1
品名 : 8x100mm センターポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB710.1 |
|---|---|---|---|
| 特殊鋼使用のため長寿命です。 | |||
| 材質 | 特殊鋼 | 先端径 | 3mm |
| 軸径 | 8mm | 全長 | 100mm |
| ニッケルクロームメッキ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/15 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574-1 8x100mm センターポンチ |
| EA574-2 10x120mm センターポンチ |
| EA574-3 12x120mm センターポンチ |
| EA574-4 14x140mm センターポンチ |
