詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574-2

品名 : 10x120mm センターポンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB710.2
特殊鋼使用のため長寿命です。
材質 特殊鋼 先端径 3.6mm
軸径 10mm 全長 120mm
ニッケルクロームメッキ加工
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ
バリエーション一覧
EA574-1 8x100mm センターポンチ
EA574-2 10x120mm センターポンチ
EA574-3 12x120mm センターポンチ
EA574-4 14x140mm センターポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top