品番 : EA574AB-1
品名 : 8x100mm センターポンチ(超硬ポイント付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB712.1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 八角対辺 | 8mm |
| 先端径 | 3.2mm | 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 34g | 硬度 | 58-60HRC |
| 超硬ポイント付きで、ワークへの正確かつ確実なポンチ打ちが可能、産業用・工場用から家庭用まで幅広く使用できます。 | |||
| ドリル刃のピンポイントな位置決めと、確実なセンター穴あけに使えます。 | |||
| 先端は鍛造・研磨処理により、高硬度で耐摩耗性に優れ、飛び散りも防止します。 | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金鋼製で弾性に優れ、高硬度を保ちます。 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/08 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574AB-1 8x100mm センターポンチ(超硬ポイント付) |
| EA574AB-2 10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付) |
| EA574AB-3 12x120mm センターポンチ(超硬ポイント付) |
