詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574AB-2

品名 : 10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB712.2
全長 120mm 八角対辺 10㎜
先端径 3.6mm 材質 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量 65g 硬度 58-60HRC
超硬ポイント付きで、ワークへの正確かつ確実なポンチ打ちが可能、産業用・工場用から家庭用まで幅広く使用できます。
ドリル刃のピンポイントな位置決めと、確実なセンター穴あけに使えます。
先端は鍛造・研磨処理により、高硬度で耐摩耗性に優れ、飛び散りも防止します。
バネ鋼ベースの特殊合金鋼製で弾性に優れ、高硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
追加説明
カタログ価格

3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/08 12:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ
バリエーション一覧
EA574AB-1 8x100mm センターポンチ(超硬ポイント付)
EA574AB-2 10x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)
EA574AB-3 12x120mm センターポンチ(超硬ポイント付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top