品番 : EA574BB-1
品名 : 6.5x 80mm 丸軸センターポンチ
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 2.4mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.5mm | 全長 | 80mm |
| 重量(g) | 28 | ||
| 穴を開けたり、ドリルで穴を開ける前に印をつけるのに適しています。 | |||
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574BB-1 6.5x 80mm 丸軸センターポンチ |
| EA574BB-2 8.0x100mm 丸軸センターポンチ |
| EA574BB-3 9.5x100mm 丸軸センターポンチ |
| EA574BB-4 13x100mm 丸軸センターポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
