詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574BB-2

品名 : 8.0x100mm 丸軸センターポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

材質 クロムバナジウム鋼 先端径 3.2mm
軸径 8.0mm 全長 100mm
重量(g) 36
穴を開けたり、ドリルで穴を開ける前に印をつけるのに適しています。
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/15 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0569ページ
バリエーション一覧
EA574BB-1 6.5x 80mm 丸軸センターポンチ
EA574BB-2 8.0x100mm 丸軸センターポンチ
EA574BB-3 9.5x100mm 丸軸センターポンチ
EA574BB-4 13x100mm 丸軸センターポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top