詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574CD-3

品名 : 5x120mm センターポンチ

頑丈な作りになっています

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 432 120 0
先端径 5mm 全長 120mm
軸径 12mm 材質 クロムバナジウム鋼
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ

代替品

EA574B-3
バリエーション一覧
EA574CD-1 3x100mm センターポンチ
EA574CD-2 4x120mm センターポンチ
EA574CD-3 5x120mm センターポンチ
EA574CD-4 6x150mm センターポンチ
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top