品番 : EA574CD-4
品名 : 6x150mm センターポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 434 150 0 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 6mm | 全長 | 150mm |
| 軸径 | 14mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574CD-1 3x100mm センターポンチ |
| EA574CD-2 4x120mm センターポンチ |
| EA574CD-3 5x120mm センターポンチ |
| EA574CD-4 6x150mm センターポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

