詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574ER-1

品名 : 95mm 自動センターポンチ

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 430 229
先端径 3.5mm 全長 95mm
軸径 11mm 打撃力 20~50N
材質 先端:スチール
片手で押し込むだけで精密な目打ちが可能です。
頭部を回して打撃力を調整可能
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/09 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0569ページ
バリエーション一覧
EA574ER-1 95mm 自動センターポンチ
EA574ER-2 125mm 自動センターポンチ
EA574ER-3 130mm 自動センターポンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top