品番 : EA574ER-3
品名 : 130mm 自動センターポンチ
頭部で打撃の強さを調整できます
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 430 231 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 先端径 | 6.0mm |
| 軸径 | 17mm | 全長 | 130mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/01/11 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
