品番 : EA575-11
品名 : 130- 520mm 打診棒
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01390 |
|---|---|---|---|
| 有効サイズ | 130~520mm | 先端球径 | 18mm |
| シャフト部 | 8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ | 重量 | 70g |
| タイル面をころがすようにして音の変化で剥離を発見します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-11 130- 520mm 打診棒 |
| EA575-11A 170- 720mm 打診棒 |
| EA575-12 210-1170mm 打診棒 |
