詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-11A

品名 : 170- 720mm 打診棒

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01561
有効サイズ 170~720mm 先端球径 18mm
シャフト部 8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ 重量 80g
タイル面をころがすようにして音の変化で剥離を発見します。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA575-11 130- 520mm 打診棒
EA575-11A 170- 720mm 打診棒
EA575-12 210-1170mm 打診棒
ウェブカタログ画像

商品動画

ご使用上の注意 ご使用上の注意

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top