詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-120

品名 : 25x 60x11mm クサビ

仕様

メーカー キンボシ 型番 5180
幅(mm) 25 長さ(mm) 60
厚み(mm) 11 入数 1
仕様 用途 鍬などの農耕具に
材質 ポリプロピレン
サビない樹脂製クサビなので、木柄の腐食を防ぎます。
鍬などの農耕具の抜け防止に最適
余分な部分はのこぎり等で切断できます
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/16 17:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2476ページ
バリエーション一覧
EA575-120 25x 60x11mm クサビ
EA575-121 30x100x15mm クサビ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top