品番 : EA575-121
品名 : 30x100x15mm クサビ
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 5181 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 長さ(mm) | 100 |
| 厚み(mm) | 15 | 入数 | 1 |
| 仕様 | 大 | 用途 | 鍬などの農耕具に |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| サビない樹脂製クサビなので、木柄の腐食を防ぎます。 | |||
| 鍬などの農耕具の抜け防止に最適。 | |||
| 余分な部分はのこぎり等で切断できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2476ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-120 25x 60x11mm クサビ |
| EA575-121 30x100x15mm クサビ |
ウェブカタログ画像
拡大
