品番 : EA575-3
品名 : 53x240mm ウェッジ
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | W-5 | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の据え付け時のレベル出し、樹木の伐採や丸太の小割に | 全長 | 240mm | 
| 幅 | 53mm | ヘッド部サイズ | 50×44mm | 
| 重量 | 2.2kg | 材質 | 機械構造用炭素鋼(S53C) | 
| 鍛造鋼 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 14:11現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA575-1 47x203mm ウェッジ | 
| EA575-2 49x226mm ウェッジ | 
| EA575-3 53x240mm ウェッジ | 
| EA575-4 55x253mm ウェッジ | 
                                
                                    
                        
                        
                            