品番 : EA575-4
品名 : 55x253mm ウェッジ
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | W-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の据え付け時のレベル出し、樹木の伐採や丸太の小割に | 全長 | 253mm |
| 幅 | 55mm | ヘッド部サイズ | 51×49mm |
| 重量 | 2.7kg | 材質 | 機械構造用炭素鋼(S53C) |
| 鍛造鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-1 47x203mm ウェッジ |
| EA575-2 49x226mm ウェッジ |
| EA575-3 53x240mm ウェッジ |
| EA575-4 55x253mm ウェッジ |
