詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-53

品名 : 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01737
有効サイズ 270~1530mm  先端球径 20mm(異型球)
球材質 スチール シャフト部 9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
重量 190g
叩かずモルタル・タイル表面を滑らせ、反響音で剥離を診断します。
異型球の為、音が大きく聞こえます。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA575-52 240-1200mm 打診棒(カボチャ玉)
EA575-53 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)
EA575-54 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top