品番 : EA575-54
品名 : 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01738 |
|---|---|---|---|
| 有効サイズ | 330~2020mm | 先端球径 | 20mm(異型球) |
| 球材質 | スチール | シャフト部 | 9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ |
| 重量 | 220g | ||
| 叩かずモルタル・タイル表面を滑らせ、反響音で剥離を診断します。 | |||
| 異型球の為、音が大きく聞こえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-52 240-1200mm 打診棒(カボチャ玉) |
| EA575-53 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉) |
| EA575-54 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉) |
ウェブカタログ画像
拡大
