詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-63

品名 : 410-1070mm 打診棒(レンコン玉)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02747
有効サイズ 410~1070mm 先端直径 60mm
材質 炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト シャフト部 4段伸縮ロック式シャフト・スポンジグリップ
重量 270g
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/14 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA575-63 410-1070mm 打診棒(レンコン玉)
EA575-64 530-1570mm 打診棒(レンコン玉)
EA575-65 660-2070mm 打診棒(レンコン玉)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top