品番 : EA575-64
品名 : 530-1570mm 打診棒(レンコン玉)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02748 |
|---|---|---|---|
| 有効サイズ | 530~1570mm | 先端直径 | 60mm |
| 材質 | 炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト | シャフト部 | 4段伸縮ロック式シャフト・スポンジグリップ |
| 重量 | 300g | ||
| 回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 | |||
| 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-63 410-1070mm 打診棒(レンコン玉) |
| EA575-64 530-1570mm 打診棒(レンコン玉) |
| EA575-65 660-2070mm 打診棒(レンコン玉) |
ウェブカタログ画像
拡大
