詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-72

品名 : 25x150mm ウェッジ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性・弱磁性に優れています

仕様

先端 25mm 頭厚 13mm
全長 150mm 材質 ステンレス(SUS420)
湿気、酸、アルカリ環境など厳しい環境でも使用可能
ステンレス製で、高硬度で優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/05 20:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0192ページ
バリエーション一覧
EA575-71 13x 80mm ウェッジ(ステンレス製)
EA575-72 25x150mm ウェッジ(ステンレス製)
EA575-73 30x200mm ウェッジ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:25mm  H:13mm  L:150mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top