品番 : EA575-73
品名 : 30x200mm ウェッジ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性・弱磁性に優れています
仕様
| 先端 | 30mm | 頭厚 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 湿気、酸、アルカリ環境など厳しい環境でも使用可能 | |||
| ステンレス製で、高硬度で優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-71 13x 80mm ウェッジ(ステンレス製) |
| EA575-72 25x150mm ウェッジ(ステンレス製) |
| EA575-73 30x200mm ウェッジ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
