品番 : EA575AE-13
品名 : 250g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 261855 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 250 | 重量(g) | 700 |
| 全長(mm) | 335 | ハンドル長(mm) | 275 |
| 頭径(mm) | 55 | 材質 | 頭:ゴム、柄:PP |
| 面取りされたマルチアングルヘッド フローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。 |
|||
| 滑りにくい人間工学に基づいたハンドル | |||
| ハンマー跡が残りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575AE-13 250g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド) |
| EA575AE-14 505g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
