詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AE-14

品名 : 505g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 261955
頭重量(g) 500 重量(g) 970
全長(mm) 335 ハンドル長(mm) 275
頭径(mm) 65 材質 頭:ゴム、柄:ポリプロピレン
面取りされたマルチアングルヘッド
フローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。
滑りにくい人間工学に基づいたハンドル
ハンマー跡が残りません。
追加説明
カタログ価格

4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 16:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0111ページ 0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-13 250g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド)
EA575AE-14 505g タイル用ゴムハンマー(マルチアングルヘッド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top