詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575B-61

品名 : 0.68kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)

ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です

仕様

頭重量(g) 453 全重量(g) 680
頭径(mm) 38 全長(mm) 355
ハンドル長 295mm 材質 ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0179ページ
バリエーション一覧
EA575B-61 0.68kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
EA575B-62 0.907kg/356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
EA575B-63 1.36kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
EA575B-67 1.81kg /406mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top