品番 : EA575B-62
品名 : 0.907kg/356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です
仕様
| 頭重量(g) | 907 | 全重量(g) | 997 |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 44 | 全長(mm) | 355 |
| ハンドル長 | 295 | 材質 | ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム |
| 滑り止めグリップ | |||
| ストラップホール付 | |||
| デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 | |||
| 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) | |||
| 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) | |||
| グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575B-61 0.68kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
| EA575B-62 0.907kg/356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
| EA575B-63 1.36kg /356mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
| EA575B-67 1.81kg /406mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
