詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BD-4

品名 : 1.80kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

滑りにくいエルゴグリップ付

仕様

全長 250mm 頭径 35mm
頭重量 1800g 材質 頭:炭素鋼、
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付)
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ 2529ページ

代替品

EA575BG-36
  • 品番

    EA575BG-36

  • コメント

    違い:サイズ、デザイン等

バリエーション一覧
EA575BD-2 0.90kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
EA575BD-3 1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
EA575BD-4 1.80kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top