品番 : EA575BD-2
品名 : 0.90kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
滑りにくいエルゴグリップ付
仕様
| 全長 | 250mm | 頭径 | 27mm |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 900g | 材質 | 頭:炭素鋼、 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ 2529ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BD-2 0.90kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
| EA575BD-3 1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
| EA575BD-4 1.80kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |



