詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WK-1

品名 : 1.1kg/240mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 AH-11G
用途 コンクリート等に強力アンカーを打ち込む際などに 全長 240mm
六角頭サイズ(対辺) 43mm 頭(長さ) 95mm
頭重量 1100g 全重量 1400g
材質 頭:機械構造用炭素鋼(S53C)
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付)
使用温度 -20~50℃
焼入硬度 HRC 44~50°
短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい
<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用ください。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用してください。
追加説明
カタログ価格

5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575WK-1 1.1kg/240mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
EA575WK-2 1.3kg/245mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top