品番 : EA575WK-2
品名 : 1.3kg/245mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | AH-13G |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート等に強力アンカーを打ち込む際などに | 全長 | 245mm |
| 六角頭サイズ(対辺) | 46mm | 頭(長さ) | 97mm |
| 頭重量 | 1300g | 全重量 | 1600g |
| 材質 | 頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
使用温度 | -20~50℃ |
| 焼入硬度 | HRC 44~50° | ||
| 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい | |||
| <使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用ください。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WK-1 1.1kg/240mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
| EA575WK-2 1.3kg/245mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) |
