詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BG-1

品名 : 1.1kg/295mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り

仕様

頭重量 1.1kg 頭径 46mm
全長 295mm 材質 ヘッド:特殊鋼
グリップ:ゴム
使用可能温度 -10~50℃ 硬度 30~35HRC
コンパクトで取り回しが良く、様々な作業に対応できる汎用性の高い両頭ハンマー。
頑丈なハンドル設計
4本のバネ鋼バーがスチール製のロックプレートでハンマーヘッドに固定されています。
疲れにくい人間工学デザイン
手に馴染むラバーグリップを採用。打撃時の振動を大幅に吸収するため、長時間の作業でも手や腕への負担を最小限に抑えます。
金属成形、地上採掘、切削工具のメンテナンスに最適です。
精度、強度、耐久性を兼ね備えています。
国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。
追加説明
カタログ価格

8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575BG-1 1.1kg/295mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り
EA575BG-2 1.8kg/300mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top