品番 : EA575BG-2
品名 : 1.8kg/300mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り
仕様
| 頭重量 | 1.8kg | 頭径 | 51mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 材質 | ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム |
| 使用可能温度 | -10~50℃ | 硬度 | 30~35HRC |
| コンパクトで取り回しが良く、様々な作業に対応できる汎用性の高い両頭ハンマー。 | |||
| 頑丈なハンドル設計 4本のバネ鋼バーがスチール製のロックプレートでハンマーヘッドに固定されています。 |
|||
| 疲れにくい人間工学デザイン 手に馴染むラバーグリップを採用。打撃時の振動を大幅に吸収するため、長時間の作業でも手や腕への負担を最小限に抑えます。 |
|||
| 金属成形、地上採掘、切削工具のメンテナンスに最適です。 | |||
| 精度、強度、耐久性を兼ね備えています。 | |||
| 国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,950 円(税抜)/ 10,945 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/26 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BG-1 1.1kg/295mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り |
| EA575BG-2 1.8kg/300mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
