詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BJ-2.7

品名 : 2.7kg/820mm 大ハンマー(グリップ付)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OHW-6PX
用途 鉄鋼作業全般に 焼入硬度 HRC44~50
材質 頭:機械構造用炭素鋼S53C、柄:竹と樫のハイブリッド(グリップ付) 頭径 55mm
頭重量 2.7kg 全重量 3.2kg
全長 820mm
作業性と安全性を重視した設計
グリップ(軟質エンビ)付き
木柄を、グリップの厚み分だけ削ってあるので、グリップと木柄の段差がなく使いやすい!
<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

6,740 (税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/05/10 16:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575BJ-2.7 2.7kg/820mm 大ハンマー(グリップ付)
EA575BJ-3.6 3.6kg/900mm 大ハンマー(グリップ付)
EA575BJ-4.5 4.5kg/900mm 大ハンマー(グリップ付)
EA575BJ-5.4 5.4kg/900mm 大ハンマー(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top