品番 : EA575BJ-3.6
品名 : 3.6kg/900mm 大ハンマー(グリップ付)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OHW-8PX |
---|---|---|---|
用途 | 鉄鋼作業全般に | 焼入硬度 | HRC44~50 |
材質 | 頭:機械構造用炭素鋼S53C、柄:竹と樫のハイブリッド(グリップ付) | 頭径 | 59mm |
頭重量 | 3.6kg | 全重量 | 4.2kg |
全長 | 900mm | ||
作業性と安全性を重視した設計 | |||
グリップ(軟質エンビ)付き | |||
木柄を、グリップの厚み分だけ削ってあるので、グリップと木柄の段差がなく使いやすい! | |||
<使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/10 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0109ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575BJ-2.7 2.7kg/820mm 大ハンマー(グリップ付) |
EA575BJ-3.6 3.6kg/900mm 大ハンマー(グリップ付) |
EA575BJ-4.5 4.5kg/900mm 大ハンマー(グリップ付) |
EA575BJ-5.4 5.4kg/900mm 大ハンマー(グリップ付) |