品番 : EA575BJ-31
品名 : 2.7kg/590mm 杭打ちハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | KP-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防獣フェンスの杭打ちなど | 呼称 | #6 |
| 全長 | 590mm | 頭寸法(mm)対辺 | 55 |
| 頭寸法(mm)長さ | 125 | 頭重量 | 2.7kg |
| ヘッド硬度 | HRC44~50° | 全重量 | 3.0kg |
| パイプ柄内径 | φ26mm | 材質 | 頭:S53C、 柄:アルミ |
| 使用温度 | -20~50℃ | ||
| パイプ柄に杭を差し込むことで、安全・確実な杭打ちが可能です。 | |||
| パイプ柄に杭を差込、起こして垂直に仮打ちしてから、勢いよく打ち込むだけ | |||
| すべての面で打てます。 | |||
| 体とハンマーの距離が近いので、自然な体勢で打ち込める。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0110ページ 2529ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BJ-31 2.7kg/590mm 杭打ちハンマー |
| EA575BJ-32 3.6kg/590mm 杭打ちハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
