詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BJ-32

品名 : 3.6kg/590mm 杭打ちハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 KP-8
用途 防獣フェンスの杭打ちなど 呼称 #8
全長 590mm 頭寸法(mm)対辺 59
頭寸法(mm)長さ 145 頭重量 3.6kg
パイプ柄内径 φ26mm ヘッド硬度 HRC44~50°
全重量 4.0kg 材質 頭:S53C、
柄:アルミ
使用温度 -20~50℃
パイプ柄に杭を差し込むことで、安全・確実な杭打ちが可能です。
パイプ柄に杭を差込、起こして垂直に仮打ちしてから、勢いよく打ち込むだけです。
すべての面で打てます。
自然な体勢で打ち込める。
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0110ページ 2529ページ
バリエーション一覧
EA575BJ-31 2.7kg/590mm 杭打ちハンマー
EA575BJ-32 3.6kg/590mm 杭打ちハンマー
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top