詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BK-15

品名 : 7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付

仕様

全重量(kg) 7.2 頭径(mm) 70
全長(mm) 812 材質 ヘッド:軟鋼
ハンドル:ファイバーグラス
硬度 HRC30
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
追加説明
カタログ価格

34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/29 05:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0110ページ

代替品

EA575BG-15
  • 品番

    EA575BG-15

  • コメント

    違い:メーカー、全長など

バリエーション一覧
EA575BK-11 2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
EA575BK-12 3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
EA575BK-13 4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
EA575BK-14 5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
EA575BK-15 7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top