品番 : EA575BK-14
品名 : 5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様
| 全重量(kg) | 5.4 | 頭径(mm) | 64 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 812 | 材質 | ヘッド:軟鋼 ハンドル:ファイバーグラス |
| 硬度 | HRC30 | ||
| 丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/26 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BK-11 2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) |
| EA575BK-12 3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) |
| EA575BK-13 4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) |
| EA575BK-14 5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) |
| EA575BK-15 7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) |
ウェブカタログ画像
拡大

