詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BS-12

品名 : 1.8kg/305mm 真鍮ハンマー

仕様

頭重量(kg) 1.8 全重量 2.2kg
頭径(mm) 44 全長(mm) 310
ハンドル長 260 材質 頭:真鍮、柄:ゴム
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
追加説明
カタログ価格

40,400 (税抜)/ 44,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/26 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575BS-11 1.1kg/305mm 真鍮ハンマー
EA575BS-12 1.8kg/305mm 真鍮ハンマー
EA575BS-13 1.8kg/406mm 真鍮ハンマー
EA575BS-14 2.7kg/406mm 真鍮ハンマー
EA575BS-15 3.6kg/406mm 真鍮ハンマー
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top