品番 : EA575BS-15
品名 : 3.6kg/406mm 真鍮大ハンマー
仕様
| 頭重量(kg) | 3.6 | 全重量 | 4.5kg |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 50 | 全長(mm) | 415 |
| ハンドル長 | 350 | 材質 | 頭:真鍮、柄:ゴム |
| 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 | |||
| 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 | |||
| グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,700 円(税抜)/ 85,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BS-11 1.1kg/305mm 真鍮大ハンマー |
| EA575BS-12 1.8kg/305mm 真鍮大ハンマー |
| EA575BS-13 1.8kg/406mm 真鍮大ハンマー |
| EA575BS-14 2.7kg/406mm 真鍮大ハンマー |
| EA575BS-15 3.6kg/406mm 真鍮大ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
