品番 : EA575BY-1
品名 : 680g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄)
仕様
| 頭径 | 50mm | 頭長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 0.68kg | ハンドル長 | 360mm |
| 全長 | 405mm | 全重量 | 0.91kg |
| ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。 | |||
| バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。 | |||
| 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 | |||
| 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 | |||
| ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BY-1 680g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄) |
| EA575BY-2 910g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄) |
| EA575BY-3 1.130g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄) |
