詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BY-3

品名 : 1.130g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄)

仕様

頭径 40mm 頭長 75mm
頭重量 1.13kg ハンドル長 360mm
全長 390mm 全重量 1.36kg
ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。
バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575BY-1 680g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄)
EA575BY-2 910g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄)
EA575BY-3 1.130g ボールピンハンマー(スチール芯入り柄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top