品番 : EA575CS-2
品名 : 85g リベットハンマー
仕様
| 材質 | 頭:鍛造スチール 柄:ヒッコリー |
頭重量 | 85g |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 9.5mm | 全長 | 265mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575CS-1 71g リベットハンマー |
| EA575CS-2 85g リベットハンマー |
| EA575CS-3 113g リベットハンマー |
| EA575CS-4 198g リベットハンマー |
| EA575CS-5 255g リベットハンマー |
| EA575CS-6 340g リベットハンマー |
| EA575CS-7 142g リベットハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA575CS-4です。

