詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575CS-3

品名 : 113g リベットハンマー

仕様

材質 頭:鍛造スチール
柄:ヒッコリー
頭重量 113g
頭径 11.1mm 全長 265mm
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1236ページ
バリエーション一覧
EA575CS-1 71g リベットハンマー
EA575CS-2 85g リベットハンマー
EA575CS-3 113g リベットハンマー
EA575CS-4 198g リベットハンマー
EA575CS-5 255g リベットハンマー
EA575CS-6 340g リベットハンマー
EA575CS-7 142g リベットハンマー
ウェブカタログ画像
※画像はEA575CS-4です。
  • ※画像はEA575CS-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top