品番 : EA575EN-2
品名 : 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(木柄)
仕様
| 真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
| 材質 | 頭:真鍮 柄:ヒッコリー |
重量 | 4.5kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 頭径:63mm 全長:875mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EN-2 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(木柄) |
| EA575EN-5 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

