品番 : EA575EN-5
品名 : 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(木柄)
仕様
真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:真鍮 柄:ヒッコリー |
重量 | 9.0kg |
---|---|---|---|
サイズ | 頭径:76mm 全長:888mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,800 円(税抜)/ 77,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0109ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575EN-2 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(木柄) |
EA575EN-5 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(木柄) |