品番 : EA575ER-5
品名 : 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
| 真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
| 材質 | 頭:真鍮 柄:グラスファイバー |
重量 | 9.0kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 頭径:76mm 全長:888mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575ER-1 3.6kg/60mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-2 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-4 6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-5 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
