詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575ER-1

品名 : 3.6kg/60mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)

仕様

真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質 頭:真鍮
柄:グラスファイバー
重量 3.6kg
サイズ 頭径:60mm
全長:872mm
追加説明
カタログ価格

33,300 (税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/11 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575ER-1 3.6kg/60mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ER-2 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ER-4 6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ER-5 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top