品番 : EA575ES-11
品名 : 230g/25mm 銅ハンマー(木柄)
仕様
頭重量(g) | 230 | 全重量(g) | 500 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 頭径:25 全長:305 |
材質 | 頭:銅 柄:木製 |
銅ヘッドで火花が出ず安全です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ 0187ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575ES-11 230g/25mm 銅ハンマー(木柄) |
EA575ES-12 900g/38mm 銅ハンマー(木柄) |
EA575ES-13 1350g/43mm 銅ハンマー(木柄) |
拡大