品番 : EA575ES-13
品名 : 1350g/43mm 銅ハンマー(木柄)
仕様
| 頭重量(g) | 1350 | 全重量(g) | 1540 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 頭径:43 全長:370 |
材質 | 頭:銅 柄:木製 |
| 銅ヘッドで火花が出ず安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ 0185ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575ES-11 230g/25mm 銅ハンマー(木柄) |
| EA575ES-12 900g/38mm 銅ハンマー(木柄) |
| EA575ES-13 1350g/43mm 銅ハンマー(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

